› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

PUNTA MENSOLA PG3 150 X

Cod. Rexel LE349287
Cod. Produttore 349287
Cod. EAN 8009561520158

Informazioni principali

  • Descrizione: Punta mensola PG3
  • Larghezza: 150 mm
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: LE349287
  • Quantità consigliata: 12 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

252 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

PUNTA MENSOLA PG3 150 X