Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
100 mm
Tipologia
Braccio da parete
Protezione della superficie
Zincato a caldo
qualità del materiale
Altro
lunghezza
201 mm
materiale
Acciaio
Capacità di portata
0,75 KILONEWTON
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537
750 N
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile