› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

PUNTA MENSOLA PG3 100 Z

Cod. Rexel LE349280
Cod. Produttore 349280
Cod. EAN 8009561520189

Informazioni principali

  • Descrizione: PUNTA MENSOLA PG3 100 Z
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Serie: LE349280
  • Quantità consigliata: 24 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

201 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

PUNTA MENSOLA PG3 100 Z