› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

PUNTA MENSOLA PG3 100 X

Cod. Rexel LE349286
Cod. Produttore 349286
Cod. EAN 8009561520271

Informazioni principali

  • Descrizione: PUNTA MENSOLA PG3 100 X
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Larghezza: 100 mm
  • Serie: LE349286
  • Quantità consigliata: 24 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

201 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

PUNTA MENSOLA PG3 100 X