Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Acciaio inox
larghezza
100 mm
Tipologia
Braccio da parete
numero RAL
5015
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
lunghezza
201 mm
materiale
Acciaio
Capacità di portata
0,75 KILONEWTON
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537
750 N
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile