Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105071
Cod. Produttore
105071
Cod. EAN
4013364101456

Informazioni di prodotto

Punta di captazione INOX L 1000mm con MV
Scopri la punta di captazione inox lunga 1000mm, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa punta offre resistenza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua lunghezza di 1000mm la rende perfetta per raggiungere aree difficili e garantire un'installazione precisa. Con un design robusto e funzionale, è un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la punta di captazione inox lunga 1000mm, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inox, questa punta offre resistenza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua lunghezza di 1000mm la rende perfetta per raggiungere aree difficili e garantire un'installazione precisa. Con un design robusto e funzionale, è un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico.

lunghezza/altezza

1000 mm

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

asta di cattura con filettatura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

lunghezza

1000

Produttore

PUNTA DI CAPTAZIONE INOX L 1000MM C