Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH101001
Cod. Produttore
101001
Cod. EAN
4013364105539

Informazioni di prodotto

Punta di captazione D 10mm L 1000mm INOX
La punta di captazione DEH101001 presenta un diametro di 10 mm e una lunghezza di 1000 mm, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa punta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua classificazione merceologica 030212 ne attesta l'adeguatezza per usi specifici nel settore elettrico. Con la punta di captazione DEH101001, ogni progetto può beneficiare di una soluzione efficiente e performante. Descrizione del produttore: La punta di captazione DEH101001 presenta un diametro di 10 mm e una lunghezza di 1000 mm, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa punta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua classificazione merceologica 030212 ne attesta l'adeguatezza per usi specifici nel settore elettrico. Con la punta di captazione DEH101001, ogni progetto può beneficiare di una soluzione efficiente e performante.

lunghezza/altezza

1000 mm

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

asta di cattura con filettatura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

lunghezza

1000

Produttore

PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM