Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAWG188EX
Cod. Produttore
XAWG188EX
Cod. EAN
3606480620232

Informazioni di prodotto

Pulsantiera - XAW-G - plastica - 1 NC + 1 NC - rosso - arresto di emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa pulsantiera con testa a fungo Harmony XAW rossa da 40 mm funziona con un meccanismo di sblocco con chiave, 1 NC + 1 NC. Ha 1 contatto NC + 1 contatto NC e un metallo con corpo in fibra di vetro che è compatibile con la funzione di arresto di emergenza Harmony XAW. Si adatta a un processo o a una macchina per funzionare correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Fa parte della gamma Harmony XAW ATEX D metallo completo con stazione in fibra di vetro per atmosfere esplosive.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Nero

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP65

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAW ATEX D

Produttore

Pulsantiera - XAW-G - plastica - 1 NC + 1 NC - rosso - arresto di emergenza