Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAWF310EX
Cod. Produttore
XAWF310EX
Cod. EAN
3389118047242

Informazioni di prodotto

Harmony XAWF310EX garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Materiale resistente ad atmosfere esplosive per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Funzionalità versatile con tre funzioni integrate
  • Consumo energetico ottimizzato per ridurre i costi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XAWF310EX è una pulsantiera in metallo - 1 NO - verde - tre funzioni. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP65

numero di pulsanti

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAW ATEX D

Produttore

Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO - verde - tre funzioni