Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAWF210EX
Cod. Produttore
XAWF210EX
Cod. EAN
3389118047228

Informazioni di prodotto

Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO - verde - avvio-arresto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XAWF210EX è una pulsantiera in metallo - 1 NO - colore verde - Start-Stop. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP65

numero di pulsanti

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAW ATEX D

Produttore

Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO - verde - avvio-arresto