Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAWF130EX
Cod. Produttore
XAWF130EX
Cod. EAN
3389118047198

Informazioni di prodotto

Harmony XAWF130EX garantisce efficienza e sicurezza nelle applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni intuitive
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità operativa in atmosfere esplosive certificata ATEX
  • Risparmio energetico derivante da un controllo preciso e sicuro
  • Funzionalità Start-Stop per una gestione semplice e immediata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XAWF130EX è una pulsantiera in metallo - 1 NO + 1 NC - colore nero - Start-Stop. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP65

numero di selettori

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XAW ATEX D

Produttore

Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NO + 1 NC - nero - avvio-arresto