Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK178F
Cod. Produttore
XALK178F
Cod. EAN
3389110113648

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Tensione AC: 120-600 V (50/60 Hz)
  • Tensione DC: 125-600 V
  • Contatti: 2 NC, apertura lenta
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Durata meccanica: 300.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera gialla XALK di Schneider Electric (RAL1021) è ideale per un arresto di emergenza chiaramente visibile di qualsiasi macchina. L'unità dispone di 1 pulsante a fungo rosso di arresto di emergenza da 40 mm con rilascio "girare per sbloccare ", con 2 contatti normalmente chiusi. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera gialla consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-K - funzione arresto di emergenza - 2 NC

€ 37,67 x 1 pz.
(pz.)