Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK178E
Cod. Produttore
XALK178E
Cod. EAN
3389110113662

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio AC: 120-600 V
  • Voltaggio DC: 125-600 V
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera gialla Harmony XALK di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Ha un pulsante rosso con testa a fungo, con 1 contatto NA + 1 contatto NC.111 Funziona con meccanismo di sgancio "girare per sbloccare " e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsante con testa a fungo per funzione di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-K - funzione arresto di emergenza - 1 NO + 1 NC

€ 36,65 x 1 pz.
(pz.)