Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALEK178F
Cod. Produttore
XALEK178F
Cod. EAN
3606480542862

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XALE
  • Funzione: Arresto emergenza 2 NC
  • Voltaggio AC 50 Hz: 120-600 V
  • Voltaggio DC: 125-250 V
  • Grado protezione IP: IP54
  • Materiale: ABS
  • Peso netto: 0,137 kg
  • Marcatura: CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera XAL-E - arresto di emergenza - girare per sbloccare - 2 NC

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 250 V

Serie

Harmony XALE

Produttore

Pulsantiera XAL-E - arresto di emergenza - girare per sbloccare - 2 NC