Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore del corpo
Grigio
numero di punti di comando
1
colore parte superiore scatola
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP)
IP54
numero di pulsanti
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
120 ... 600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
125 ... 250 V
Serie
Harmony XALE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te