Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALD325
Cod. Produttore
XALD325
Cod. EAN
3389110114607

Informazioni di prodotto

La pulsantiera Harmony XALD offre un’installazione semplice e funzionale, ideale per ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con morsetti a vite
  • Schema colori chiaro e mercature ben definite
  • Robustezza contro urti, vibrazioni e corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzioni multiple integrate in un unico dispositivo
  • Protezione IP69K contro polvere e liquidi
  • Affidabilità e durata anche in condizioni difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera grigio scuro Harmony XALD di Schneider Electric con 3 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata di 1 pulsante a filo ghiera bianco "freccia su", 1 pulsante a filo ghiera nero "freccia giù" e 1 pulsante a filo ghiera rosso "O", con 2 contatti NO + 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con 3 pulsanti per 3 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-D - tre funzioni - 1 NC + 2 NO