› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera XAL-D - tre funzioni - 1 NC + 2 NO

Cod. Rexel TEXALD339
Cod. Produttore XALD339
Cod. EAN 3389110114539

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Voltaggio AC: 120-600 V
  • Voltaggio DC: 125-600 V
  • Numero pulsanti: 3
  • Contatti: 1 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Peso netto: 0,298 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera gialla Harmony XALD di Schneider Electric con 3 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "I" e 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "O", con 2 contatti NO + 2 contatti NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con 3 pulsanti per 3 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera XAL-D - tre funzioni - 1 NC + 2 NO