› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera XAL-D - tre funzioni - 1 NC + 2 NO

Cod. Rexel TEXALD328
Cod. Produttore XALD328
Cod. EAN 3389110114621

Informazioni principali

  • Voltaggio AC: 120-600 V
  • Voltaggio DC: 125-600 V
  • Contatti: 1 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP66/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Durata meccanica: 5 milioni cicli
  • Corrente nominale: 10 A fusibile gG
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare semplici dispositivi di sollevamento. È dotato di 1 pulsante bianco ("freccia su"), 1 pulsante nero ("freccia giù") e 1 pulsante a fungo rosso ("O"), con 1 contatto normalmente aperto per i pulsanti bianco e nero e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante rosso. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

2

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera XAL-D - tre funzioni - 1 NC + 2 NO