Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALD144
Cod. Produttore
XALD144
Cod. EAN
3389110113983

Informazioni di prodotto

La pulsantiera TEXALD144 offre un controllo affidabile e semplice per macchine industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con la gamma Harmony XB5 mm
  • Grado di protezione IP65 per ambienti difficili
  • Design modulare senza necessità di modifiche permanenti alla macchina

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro di avvio e arresto con selettore a chiave
  • Resistenza a sostanze chimiche e doppio isolamento per maggiore durata
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali e di automazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare le funzioni di avvio e arresto nelle macchine. Dispone di 1 selettore a chiave n. 455 con 2 posizioni fisse e 1 contatto normalmente aperto in posizione "I" contrassegnato con "O" / "I" e 1 contatto normalmente aperto in posizione "I". Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di interruttori a chiave

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO - selettore a chiave