Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALD132
Cod. Produttore
XALD132
Cod. EAN
3389110113969

Informazioni di prodotto

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric offre una soluzione affidabile e robusta per il comando marcia-arresto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con morsetti a vite
  • Schema chiaro e marcature ben definite per un cablaggio rapido
  • Robustezza elevata, resistente a urti, corrosione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K per utilizzo in ambienti gravosi
  • Funzionamento affidabile grazie a selettore con contatto NO
  • Risparmio energetico garantito da un controllo preciso delle funzioni di avvio/arresto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Dispone di 1 selettore con marcatura "ARRET-MARCHe ", con 1 contatti NO. Funziona con meccanismo fisso a 2 posizioni e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di selettori

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO - selettore