› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO + 1 NC

Cod. Rexel TEXALD363B
Cod. Produttore XALD363B
Cod. EAN 3389110114430

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 10 A
  • Peso netto: 0,261 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare semplici processi di accensione/spegnimento (ON/OFF). È dotata di 1 pulsante verde ("I"), 1 pulsante rosso ("O") e 1 lampada spia rossa con LED da 24 V AC, con 1 contatto normalmente aperto per il pulsante verde e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante rosso. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

numero di segnalatori luminosi

1

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO + 1 NC