Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALD224
Cod. Produttore
XALD224
Cod. EAN
3389110114263

Informazioni di prodotto

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric offre un controllo affidabile e sicuro per le funzioni di avvio e arresto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti a vite
  • Meccanismo di ritorno a molla per un montaggio rapido
  • Design robusto e resistente a urti, corrosione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiare marcature e colori vivaci per un uso intuitivo
  • Protezione elevata IP69, IP67, IP66 e IP69K per ambienti gravosi
  • Affidabilità garantita nel tempo per il controllo delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "MARCHe " e 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura "ARRET", con 1 contatto NO + 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO+ 1 NC