Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALD215
Cod. Produttore
XALD215
Cod. EAN
3389110114287

Informazioni di prodotto

La pulsantiera TEXALD215 offre una soluzione efficiente per il controllo macchine, ottimizzando tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla compatibilità con la gamma Harmony da XB5 mm.
  • Grado di protezione IP65/NEMA tipo 4 per ambienti difficili.
  • Doppio isolamento per maggiore sicurezza durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile con pulsanti di avvio e arresto chiaramente identificati.
  • Resistenza a sostanze chimiche per una lunga durata operativa.
  • Adatta a molteplici applicazioni industriali, garantendo efficienza energetica.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare le funzioni di avvio e arresto nelle macchine. È dotato di 1 pulsante verde ("START") e 1 pulsante rosso ("STOP") con 1 contatto normalmente aperto per il pulsante verde e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante rosso. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO + 1 NC