› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO + 1 NC

Cod. Rexel TEXALD214
Cod. Produttore XALD214
Cod. EAN 3389110114089

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Tensione AC: 120-600 V
  • Tensione DC: 125-600 V
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 10 A, fusibile gG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura "I" e 1 pulsante sporgente rosso con marcatura "O", con 1 contatto NO + 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera e sporgenti è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO + 1 NC