Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALD164
Cod. Produttore
XALD164
Cod. EAN
3389110113525

Informazioni di prodotto

La pulsantiera Harmony XALD garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione e nell’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite
  • Risparmio di tempo con schema chiaro e colori vivaci
  • Resistenza a urti, vibrazioni e corrosione per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in ambienti gravosi con protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K
  • Comando sicuro e immediato con pulsante a fungo rosso
  • Funzionamento preciso con meccanismo a ritorno a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric grigio scuro per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotato di 1 pulsante con testa a fungo rosso "ARRET", con 1 contatto NC. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsante a fungo è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NC - fungo rosso