› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera wireless 2 pulsanti

Cod. Rexel TEZBRM22A0
Cod. Produttore ZBRM22A0
Cod. EAN 3606480891083

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Wireless Push buttons
  • Alimentazione: Zigbee Green Power 2,4 GHz
  • Numero pulsanti: 2 azione singola
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP65 (parte anteriore)
  • Dimensioni: 52x62,5x155 mm
  • Certificazioni: C-Tick, CSA, UL, EAC, CCC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5R, un'offerta di pulsanti wireless e senza batteria da Ø 22 mm." "Questa scatola wireless e a batteria è dotata di 2 semplici pulsanti e trasmettitori ad azione." "Il pulsante con testa rotonda funziona con un azionamento ad impulso." "Il trasmettitore utilizza un'alimentazione verde Zigbee a una comunicazione di 2,4 GHz." "Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli." "La scatola mobile è in policarbonato con collare di fissaggio e ghiera in plastica. Le sue dimensioni sono 52 mm (larghezza) x 62.5 mm (profondità) x 155 mm (altezza). Pesa 0,2 kg." "È ideale per i sistemi di trasporto automobilistici e logistici, per il riempimento di bottiglie, per pallettizzatrici e per macchine per l'imballaggio. È adatto anche per l'illuminazione e l'apertura di porte." "Questo prodotto è certificato da C-Tick, CSA, BT 2006/95/EC, EAC, UL e CCC. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-1 e UL 508." "Il kit custodia pratica include 1 set di capsule, 1 scatola, 2 trasmettitori, 2 pulsanti da 22 mm e 2 collari di fissaggio." "Libertà totale di posizionare o spostare il pulsante wireless ovunque. Dispositivi senza batteria per assenza di manutenzione, ricarica e riciclo." "I dispositivi wireless senza batteria universali Harmony sono compatibili con gli attuatori Harmony XB4-XB5 da Ø 22 mm."

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Parte di ricambio

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Pulsantiera wireless 2 pulsanti