› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera wireless 2 pulsanti

Cod. Rexel TEZBRM22B0
Cod. Produttore ZBRM22B0
Cod. EAN 3606480891106

Informazioni principali

  • Tipo Prodotto: Trasmettitore wireless
  • Funzioni: 2 pulsanti doppia azione
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Protezione: IP65 e IK03
  • Compatibilità: Zigbee green power 2,4 GHz
  • Distanza rilevamento: fino a 300 m
  • Durata meccanica: 400000 cicli
  • Serie: Harmony Wireless Push buttons & Ecosystem

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo trasmettitore wireless senza batteria fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Parte di ricambio

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Pulsantiera wireless 2 pulsanti