› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera wireless 1 pulsante

Cod. Rexel TEZBRM21B0
Cod. Produttore ZBRM21B0
Cod. EAN 3606480891090

Informazioni principali

  • Tipo: trasmettitore wireless senza batterie
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Durata meccanica: 400000 cicli
  • Forza funzionamento: 25 N
  • Compatibilità: Zigbee 2,4 GHz
  • Distanza rilevamento: 100 m campo libero
  • Grado protezione: IP65 parte anteriore
  • Serie: Harmony Wireless Push buttons & Ecosystem

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsantiera wireless 1 pulsante

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Pulsantiera wireless 1 pulsante