› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera wireless 1 pulsante

Cod. Rexel TEZBRM21A0
Cod. Produttore ZBRM21A0
Cod. EAN 3606480891076

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Wireless Push buttons & Ecosystem
  • Tipo prodotto: Trasmettitore wireless senza batterie
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Forza funzionamento: 25 N con cambio stato elettrico
  • Grado protezione: IP65 parte anteriore
  • Compatibilità radio: Zigbee green power 2,4 GHz
  • Distanza rilevamento: 100 m in campo libero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsantiera wireless 1 pulsante

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Parte di ricambio

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Pulsantiera wireless 1 pulsante