Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPA2108
Cod. Produttore
XAPA2108
Cod. EAN
3389110313208

Informazioni di prodotto

Harmony XAPA2108 offre una soluzione pratica e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura leggera in plastica
  • Design modulare con 8 fori su 2 file per organizzare i componenti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da un prodotto della gamma Harmony
  • Possibilità di personalizzazione secondo le esigenze specifiche
  • Efficienza nell’uso degli spazi e nell’integrazione con altri dispositivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XAPA2108 è una pulsantiera in plastica vuota con 8 fori su 2 file. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

larghezza

85 mm

altezza

226 mm

profondità

87 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

8

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - 8 fori su 2 file