Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK04
Cod. Produttore
XALK04
Cod. EAN
3389110127331

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota XAL-K - funzione arresto di emergenza - 4 fori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera vuota Harmony XALK di Schneider Electric ha 4 fori per 4 pulsanti/4 funzioni per il controllo delle funzioni di spegnimento e arresto di emergenza. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio giallo. Questa pulsantiera vuota gialla con 4 foro per l'arresto di emergenza consente ai costruttori di macchine di aggiungere all'involucro le necessarie unità di comando dello spegnimento e dell'arresto di emergenza per abilitare le richieste funzioni di sicurezza. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

numero di punti di comando

4

larghezza

68 mm

profondità

53 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

166 mm

colore parte superiore scatola

giallo

diametro delle aperture

22.5 mm

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Pulsantiera vuota XAL-K - funzione arresto di emergenza - 4 fori