› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera vuota XAL-E - grigio chiaro - 2 fori - IP54 - PER XB7 Ø22 MM

Cod. Rexel TEXALE2
Cod. Produttore XALE2
Cod. EAN 3389119017589

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALE
  • Numero fori: 2
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: ABS
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Ingresso cavo: 2 espulsori, serraggio 20 mm
  • Classe protezione elettrica: II
  • Dimensioni: 60x115x79 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XALE2 è una pulsantiera vuota di colore grigio chiaro con 2 intagli. Il suo grado di protezione è IP54. Fa parte della gamma di pulsanti in plastica monoblocco Harmony XB7 di diametro 22 mm e lampade spia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

73 mm

altezza

115 mm

profondità

52 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony XALE

Pulsantiera vuota XAL-E - grigio chiaro - 2 fori - IP54 - PER XB7 Ø22 MM