› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera vuota XAL-D - plastica - 4 fori

Cod. Rexel TEXALD04
Cod. Produttore XALD04
Cod. EAN 3389110114836

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Materiale: Policarbonato
  • Numero fori: 4
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Colore base: Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Colore coperchio: Grigio scuro (RAL 7016)
  • Montaggio: Anteriore e posteriore
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pulsantiera vuota Harmony XALD di Schneider Electric ha 4 fori per 4 pulsanti/4 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio grigio scuro. Questa pulsantiera vuota grigio scuro a 4 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

166 mm

profondità

53 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

4

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony XALD / XALK

Pulsantiera vuota XAL-D - plastica - 4 fori
€ 23,13 x 1 pz.
(pz.)