Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALG03
Cod. Produttore
XALG03
Cod. EAN
3389119019347

Informazioni di prodotto

Harmony XALG offre soluzioni affidabili per ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a 3 fori standard da 22 mm
  • Materiali robusti e resistenti a urti, polvere, acqua e vibrazioni
  • Compatibilità con la gamma Harmony XB5 per ampia scelta di moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K per durabilità in ambienti difficili
  • Resistenza a prodotti chimici e pulizia ad alta pressione
  • Funzionamento affidabile da -25 °C a 70 °C per diverse applicazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XALG è una pulsantiera vuota per ambienti gravosi. Ha 3 fori, 3 aperture verticali, di diametro 22 mm per 3 funzioni. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Estremamente robusta, questa pulsantiera assicura resistenza alla pulizia ad alta pressione e ai prodotti chimici. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in poliammide rinforzato con una base nera (RAL 9005) e una copertura nera (RAL 9005). È adatta ad applicazioni come l'allevamento di animali, la produzione/trasformazione di alimenti e bevande, l'industria idrica, la coltivazione di cereali e frutta. Inoltre è adatta ad applicazioni come l'acquacoltura, la cantieristica e la manutenzione di imbarcazioni, l'edilizia, il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, ecc. È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.

larghezza

72 mm

altezza

180 mm

profondità

65 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony XALG

Produttore

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 3 fori - 3 fori