› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 2 fori - 2 fori

Cod. Rexel TEXALG02
Cod. Produttore XALG02
Cod. EAN 3389119019330

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALG
  • Materiale: Poliammide rinforzato
  • Numero fori: 2 fori Ø 30 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Dimensioni: 135x72x65 mm
  • Resistenza lavaggio: 10 mPa a 80 °C
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XALG è una pulsantiera vuota per ambienti gravosi. Ha 2 fori, 2 aperture verticali, di diametro 22 mm per 2 funzioni. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Estremamente robusta, questa pulsantiera assicura resistenza alla pulizia ad alta pressione e ai prodotti chimici. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in poliammide rinforzato con una base nera (RAL 9005) e una copertura nera (RAL 9005). È adatta ad applicazioni come l'allevamento di animali, la produzione/trasformazione di alimenti e bevande, l'industria idrica, la coltivazione di cereali e frutta. Inoltre è adatta ad applicazioni come l'acquacoltura, la cantieristica e la manutenzione di imbarcazioni, l'edilizia, il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, ecc. È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

135 mm

profondità

65 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony XALG

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 2 fori - 2 fori