› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 2 fori - 2 fori

Cod. Rexel TEXALG020
Cod. Produttore XALG020
Cod. EAN 3606480517815

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALG
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Numero fori: 2 fori 40 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni: 135x72x65 mm
  • Ingresso cavo: 2 espulsori ISO M20
  • Classe protezione scariche: Classe II IEC 61140

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 2 fori - 2 fori

Caratteristiche tecniche

larghezza

135 mm

altezza

72 mm

profondità

65 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Altro

forma della scatola

Scatola da incasso

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XALG

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 2 fori - 2 fori