› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTIERA VUOTA 4 FORI

Cod. Rexel TEXALD04H7
Cod. Produttore XALD04H7
Cod. EAN 3389110115000

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Numero fori: 4
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore cassetta: Grigio chiaro RAL 7035
  • Colore coperchio: Grigio scuro RAL 7016
  • Grado protezione IP: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Temperatura esercizio: -40°C a 70°C
  • Ingressi cavo: 2x14 mm, 2x12 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa pulsantiera vuota Harmony XALD ha 4 fori per 4 pulsanti/4 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. Questa pulsantiera vuota grigio scuro a 4 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony XB5. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. Può essere equipaggiato con tutti i pulsanti della serie XB5, le lampade spia, i selettori e i joystick. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

166 mm

profondità

53 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

4

colore parte superiore scatola

Nero

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Serie

Harmony XALD / XALK

PULSANTIERA VUOTA 4 FORI