Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343064
Cod. Produttore
343064
Cod. EAN
8005543811290

Informazioni di prodotto

Pulsantiera video 2 fili con telecamera a colori e design robusto, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su parete o incasso con scatola dedicata
  • Configurazione fino a 4 appartamenti con 4 pulsanti frontali
  • Gestione integrata di elettroserrature e relè per seconda serratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Immagini nitide grazie alla telecamera da 2 MP con regolazione inclinazione
  • Illuminazione notturna automatica per visibilità ottimale
  • Protezione IP44 per resistenza a polvere e acqua
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pulsantiera video 2 FILI da parete o da incasso con frontale in alluminio finitura nera, telecamera a colori da 2 MP con regolazione dell’inclinazione di ±15° sia sull’asse verticale che su quello orizzontale. Sensore di luminosità integrato per la retroilluminazione notturna dei cartellini portanome e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni fino a 4 appartamenti grazie ai 4 pulsanti frontali. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Sono inoltre disponibili i morsetti (C/NC/NO) di un relè per la gestione di un eventuale seconda serratura. Risponde al grado di protezione IP44. E\' possibile installare la pulsantiera sulla scatola da incasso BT-332710.

colore

Nero

profondità di incasso

15 mm

Altezza della parte incassata

207 mm

larghezza di montaggio

71 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

larghezza piastra frontale

99 mm

altezza piastra frontale

245 mm

grado di protezione (IP)

IP44

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 2000

Produttore

Pulsantiera videocitofonica 2 fili 4 pulsanti alluminio nero 2 MP IP44 per 4 appartamenti