Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI374004
Cod. Produttore
374004
Cod. EAN
8005543693391

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 Vdc
  • Consumo max: 0,15 A
  • Grado protezione IP: 54
  • Grado protezione IK: 07
  • Risoluzione telecamera: 1080 p
  • Frequenza lettore badge: 13,56 MHz
  • Dimensioni: 94x193x60 mm
  • Serie: IP DES
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera IP da esterno BTicino Small Entrance Panel modello 374004, progettata per installazione incassata in ambienti interni come vani scala o pianerottoli di appartamento. Dotata di telecamera con risoluzione video a 720p e angolo di ripresa di 80° orizzontale e 53° verticale, sensore luce e microfono integrati. Include lettore badge a 13,56 MHz per apertura serratura elettrica, con potenza di trasmissione inferiore a 42 dBuA/m a 10 metri, e tasto chiamata con funzione antifurto tramite switch tamper. Realizzata con materiale frontale di tipo “Altro” e finitura colore argento, garantisce protezione IP54 e IK07 contro polvere, spruzzi d’acqua e urti. Alimentazione a 24 Vdc con consumo massimo di 0,15 A, con collegamento tramite connettore RJ45 compatibile esclusivamente con alimentatori PoE BTicino art. 375002. La tecnica di installazione è orientata al network engineering, con collegamenti Ethernet CAT5/5e/6 e uso di ferrite per la riduzione delle interferenze. Il dispositivo supporta funzioni avanzate come controllo ascensore tramite interfacce dedicate e apertura serratura in caso di emergenza antincendio. Il design essenziale e funzionale integra un led per illuminazione campo ripresa, altoparlante e pulsante di reset, assicurando un sistema di controllo accessi sicuro e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pulsantiera video per installazione da interno con lettore badge RFID e tasto per chiamata diretta verso videocitofono (appartamento) e centralino di portineria. Può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375008.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

profondità di incasso

59 mm

Altezza della parte incassata

178 mm

larghezza di montaggio

84 mm

tecnica di installazione

Network engineering

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

94 mm

altezza piastra frontale

193 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Produttore

Pulsantiera video IP interno con lettore RFID e chiamata diretta