Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3032NV
Cod. Produttore
3032NV
Cod. EAN
8023903254105

Informazioni di prodotto

Pulsantiera video da incasso in alluminio anodizzato per gruppi Ikall, 32 pulsanti, placca 4mm, griglia anti sfondamento, portalampada
Descrizione del produttore: Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 32 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x362x4 mm. Dimensioni scatola 320x342x55 mm. 1 portalampada

tipo di montaggio

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata

32

tecnica di installazione

2 fili

Produttore

Pulsantiera video da incasso in alluminio anodizzato per gruppi Ikall, 32 pulsanti, placca 4mm, griglia anti sfondamento, portalampada