Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB219
Cod. Produttore
XACB219
Cod. EAN
3389110636154

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti

Documentazione tecnica

Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti

larghezza

85 mm

altezza

265 mm

materiale della scatola

plastica

numero di punti di comando

2

numero di velocità

1

profondità

74.5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti