Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB3291
Cod. Produttore
XACB3291
Cod. EAN
3389110470772

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza

Documentazione tecnica

La pulsantiera pensile gialla Harmony XAC di Schneider Electric per motori di sollevamento con impugnatura "Pistol grip" ha 2 velocità. Dispone di 1 pulsante "salita" + 1 pulsante "discesa" + 1 pulsante di arresto d'emergenza e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni di circuiti di comando standard o di media potenza nelle macchine. Dispone di 2 pulsanti e 1 arresto di emergenza con marcature "salita" e "discesa", con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

larghezza

85 mm

altezza

265 mm

materiale della scatola

plastica

numero di punti di comando

2

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

adatto per arresto d’emergenza

numero di velocità

1

profondità

74.5 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza