Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB3191
Cod. Produttore
XACB3191
Cod. EAN
3389110470734

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza

Documentazione tecnica

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in poliestere rinforzato in fibra di vetro con 2 pulsanti standard interbloccati meccanicamente e 1 operatore di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

larghezza

85 mm

altezza

265 mm

materiale della scatola

plastica

numero di punti di comando

2

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

adatto per arresto d’emergenza

numero di velocità

1

profondità

74.5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Pulsantiera pensile XAC-B - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza