Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA881
Cod. Produttore
XACA881
Cod. EAN
3389110644883

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-A - 8 pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile gialla Harmony XAC di Schneider Electric per motori di sollevamento ha 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "salita" + 1 pulsante "discesa" + 1 pulsante "destra" + 1 pulsante "sinistra" + 1 pulsante "avanti" + 1 pulsante "indietro" + 1 pulsante "O" + 1 pulsante "I" e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni di circuiti di comando standard o di media potenza nelle macchine. Dispone di 8 pulsanti con marcature "salita", "discesa", "destra", "sinistra", "avanti", "indietro", "O" e "I" con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

larghezza

80 mm

altezza

560 mm

profondità

70 mm

numero di punti di comando

8

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations