Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA871
Cod. Produttore
XACA871
Cod. EAN
3389110645125

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-A - 8 pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su", 1 pulsante "giù", 1 pulsante "destra" e 1 pulsante "sinistra", 2 pulsanti "diagonali", 1 pulsante "ON" e 1 pulsante "OFF" con 1 contatto normalmente aperto per pulsante e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante "OFF". Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip" è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e alla corrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.

larghezza

80 mm

altezza

560 mm

profondità

70 mm

numero di punti di comando

8

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations