Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA67131
Cod. Produttore
XACA67131
Cod. EAN
3389110501094

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-A - 6 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XACA67131 è una pulsantiera pensile con 6 pulsanti e un arresto di emergenza per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

larghezza

80 mm

altezza

500 mm

profondità

107 mm

numero di punti di comando

6

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Trasportare-sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile XAC-A - 6 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza