Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA481
Cod. Produttore
XACA481
Cod. EAN
3389110644845

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-A - 4 pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 4 pulsanti standard interbloccati meccanicamente tra coppie. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

larghezza

80 mm

altezza

250 mm

profondità

107 mm

numero di punti di comando

4

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Trasportare-sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations