Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA27131
Cod. Produttore
XACA27131
Cod. EAN
3389110426823

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-A - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera pensile XAC-A - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza

larghezza

80 mm

altezza

314 mm

profondità

107 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

numero di velocità

1

tipo di movimenti eseguibili

Sollevare

grado di protezione (IP)

IP65

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

13

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Pulsantiera pensile XAC-A - 2 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza