› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsantiera pensile vuota XACA - 4 fori verticali

Cod. Rexel TEXACA04H7
Cod. Produttore XACA04H7
Cod. EAN 3389110306477

Informazioni principali

  • Modello: Cassetta vuota
  • Numero fori: 4 fori verticali
  • Materiale cassetta: Polipropilene
  • Colore: Giallo
  • Grado protezione: IP65 e IK08
  • Isolamento: Doppio isolamento
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XACA04H7 è una pulsantiera pensile vuota con 4 fori verticali. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche

indicato per circuito di comando

numero di punti di comando

4

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Diametro interno dell'apertura

26 mm

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Pulsantiera pensile vuota XACA - 4 fori verticali