Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
indicato per circuito di comando
adatto per circuiti principali
numero di punti di comando
8
colore parte superiore scatola
Giallo
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP)
IP65
Diametro interno dell'apertura
35 mm
Serie
Harmony XAC Pendant control stations
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te